{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Confort position debout | Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température) | |
Protection antichocs | Plancher | |
Propriété du matériau | non résistant à l'huile | |
Référence fabricant | Skywalker HD O-Curve (black) | |
Longueur | 91 cm | |
Epaisseur | 13 mm | |
Angle intérieur | 22,5 degré | |
Angle | 22,5 degré | |
Matière | Mélange de caoutchouc naturel | |
Surface | Surface antidérapante | |
Couleur | noir | |
Avec arêtes de sécurité | extensible | |
Enfichable | oui | |
Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181 | R9 | |
Poids | 6,4 kg | |
Type de produit | Tapis de travail |
Référence article | 964556 22,5 | |
EAN / GTIN | 662641861268 | |
Réf. fabricant | 440SC045BL |