Tapis de travail, dalles carrées

Réf.: 964555
(CHF 150,36 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
    Protection antichocs Plancher
    Propriété du matériau non résistant à l'huile
    Référence fabricant Skywalker HD™
    Longueur 91 cm
    Largeur 91 cm
    Epaisseur 13 mm
    Matière Mélange de caoutchouc naturel
    Surface Surface antidérapante
    Couleur noir
    Avec arêtes de sécurité extensible
    Enfichable oui
    Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181 R9
    Poids 10 kg
    Type de produit Tapis de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 964555
    EAN / GTIN 662641844681
    Réf. fabricant 460S0033BL

    Description

    Exécution:

    • Tapis industriels avec surface antidérapante fermée.
    • Le matériau de 13mm d’épaisseur permet une utilisation très ergonomique et un effet antifatigue.
    • Le système d’assemblage flexible (dalle 91×91 cm, angle intérieur (45°) et angle extérieur (22,5°)) permet une adaptation optimale aux installations existantes.
    • Bordures flexibles permettant de réaliser des coins extérieurs et intérieurs.
    • Résistance au glissement R9 suivant DIN51130 et BGR181. Mélange 100 % caoutchouc naturel pour usage général.
    • Sans métaux lourds ni silicones, convient donc pour les peintures.
    • Sans DOP, DMF ni substances appauvrissant la couche d’ozone.

    Dalles carrées 10 kg, couleur: noir.

    Adapté(s) pour:

    La bordure 964559 réf. 0 et 1 convient aux tapis de travail 964555.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier