Tapis de travail Top Largeur 122 cm 200 cm

Réf.: 964530 200
(CHF 308,61 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (cm) Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau non résistant à l'huile
Référence fabricant Cushion Trax® (black)
Longueur 200 cm
Largeur 122 cm
Epaisseur 14,3 mm
Matière Noyau en mousse de vinyle
Surface Vinyle
Couleur noir
Chanfrein 4 côtés
Dessous antidérapant oui
Avec arêtes de sécurité 2 côtés
Enfichable non
Résistance limitée à la plupart Graisses, substances, produits chimiques industriels
Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181 R10
Poids 14 kg
Poids par surface 6,5 kg/m2
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964530 200
EAN / GTIN 2050001943477
Réf. fabricant 479C0048BL

Description

Exécution:

Ces tapis industriels sont réalisés dans des plastiques de haute qualité pour des exigences élevées:
  • Surface en vinyle dure et à faible usure pour une résistance au glissement optimale et une longue durée de vie.
  • Noyau en mousse de vinyle tendre pour protection contre la fatigue, collé sur la surface du vinyle.
  • Face inférieure antidérapante RedStop™.
  • Bords en biais sur tous les côtés pour un accès aisé.
  • Moyennement résistants à la plupart des graisses, substances et produits chimiques industriels. Non adaptés aux lubrifiants.
  • Etanchéité intégrale à la pénétration d’eau.
  • Difficilement inflammables suivant DIN 4102 B1.
  • Epaisseur: 14,3 mm, poids: env. 6,5 kg/m2.
  • Résistance au glissement R10 suivant DIN 51130 et BGR 181.

Remarque(s):

Tapis de travail avec longueur au choix à partir des codes art. 964520964525.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier