Tapis de travail Top Largeur 122 cm

Réf.: 964525
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau non résistant à l'huile
Largeur 122 cm
Epaisseur 14,3 mm
Longueur au choix 0,6 m - 22,8 m
Matière Noyau en mousse de vinyle
Surface Vinyle
Couleur noir / jaune
Chanfrein 4 côtés
Dessous antidérapant oui
Avec arêtes de sécurité 2 côtés
Enfichable non
Résistance limitée à la plupart Graisses, substances, produits chimiques industriels
Résistance au glissement suivant DIN 51130, BGR 181 R10
Poids par surface 6,5 kg/m2
Poids (kg/mètre) 7,9 kg/m
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964525
EAN / GTIN 2050001943484
Réf. fabricant 964525

Description

Exécution:

Ces tapis industriels sont réalisés dans des plastiques de haute qualité pour des exigences élevées:
  • Surface en vinyle dure et à faible usure pour une résistance au glissement optimale et une longue durée de vie.
  • Noyau en mousse de vinyle tendre pour protection contre la fatigue, collé sur la surface du vinyle.
  • Face inférieure antidérapante RedStop™.
  • Bords en biais sur tous les côtés pour un accès aisé.
  • Moyennement résistants à la plupart des graisses, substances et produits chimiques industriels. Non adaptés aux lubrifiants.
  • Etanchéité intégrale à la pénétration d’eau.
  • Difficilement inflammables suivant DIN 4102 B1.
  • Epaisseur: 14,3 mm, poids: env. 6,5 kg/m2.
  • Résistance au glissement R10 suivant DIN 51130 et BGR 181.

Attention:

Cet article n'est pas disponible par voie électronique en raison du calcul basé sur le métrage.
Pour toute commande, veuillez contacter notre service de commande téléphonique ou nous envoyer votre commande par écrit.

Remarque(s):

Prix unitaire = prix/m×long. tapis. Délai de livraison env. 1 semaine.
Indication de commande: longueur en mètres.
La longueur totale est libre (de 0,6 à 22,8 m max.).

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier