Tapis de travail Ease Largeur 60 cm

Réf.: 964512
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Plancher
  • Propriété du matériau: non résistant à l'huile

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Plancher
Propriété du matériau non résistant à l'huile
Epaisseur 12,7 mm
Longueur au choix 0,6 m - 18,3 m
Matière Vinyle microcellulaire
Surface Surface alvéolée
Couleur gris
Chanfrein 4 côtés
Avec arêtes de sécurité Sans
Enfichable non
Sans silicone oui
Poids par surface 4 kg/m2
Poids (kg/mètre) 2,3 kg/m
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964512
EAN / GTIN 662641741065
Réf. fabricant 964512

Description

Exécution:

Tapis industriels pour sollicitations moyennes:
  • En vinyle microcellulaire avec surface alvéolée. Surface de protection très résistante Dyna Shield™ (pour une meilleure durée de vie).
  • Bords en biais sur tous les côtés pour un accès aisé.
  • Etanchéité intégrale à la pénétration d’eau.
  • Classe d’inflammabilité 2 suivant NFPA code de sécurité 101.
  • Epaisseur 12,7 mm, poids env. 4 kg / m2.
  • Résistance au glissement testée suivant DIN 51130 et BGR 181.

Bords en biais sur tous les côtés pour un accès aisé.

Attention:

Cet article n'est pas disponible par voie électronique en raison du calcul basé sur le métrage.
Pour toute commande, veuillez contacter notre service de commande téléphonique ou nous envoyer votre commande par écrit.

Remarque(s):

Le vinyle microcellulaire craint les graisses industrielles, lubrifiants, etc. Convient à une utilisation dans les endroits secs.
Prix unitaire = prix/m×long. tapis. Délai de livraison env. 1 semaine.
Indication de commande: longueur en mètres.
La longueur totale est libre (de 0,6 à 18,3 m max.).

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop