{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Confort position debout | Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température) | |
Protection antichocs | Plancher | |
Propriété du matériau | non résistant à l'huile | |
Longueur | 200 cm | |
Epaisseur | 12,7 mm | |
Matière | Vinyle microcellulaire | |
Surface | Surface alvéolée | |
Couleur | gris | |
Chanfrein | 4 côtés | |
Avec arêtes de sécurité | Sans | |
Enfichable | non | |
Sans silicone | oui | |
Poids par surface | 4 kg/m2 | |
Type de produit | Tapis de travail |
Référence article | 964510 200 | |
EAN / GTIN | 2050001936516 | |
Réf. fabricant | 430SC045BL |