Bac de transport EUROFIX gris, Type: EF4070

Réf.: 964486 EF4070
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 75 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 400 mm
Largeur utile 259 mm
Profondeur utile 359 mm
Matière Polypropylène
Couleur gris
Forme de la poignée Barre-poignée
Préparé pour couvercle oui
empilable oui
Type de produit Bacs Euronorm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964486 EF4070
EAN / GTIN 4052939485102

Description

Exécution:

Bac de transport en polypropylène pour manutention manuelle et automatique. Insensible à la plupart des huiles, acides et alcalins, absorbe les bruits sur les convoyeurs. Indéformable et robuste, le bac est muni de parois intérieures lisses pour un nettoyage aisé. Avec bords robustes pour un gerbage en toute sécurité jusqu’à 600 kg. Nervures pour une grande stabilité des parois. Compatible avec tous les bacs Euronorm. Couleur: gris.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier