Tapis anti-salissures Multiclean 115X200 cm

Réf.: 964470 115X200
(CHF 142,83 / 1 Square metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 115 cm
Largeur 200 cm
Epaisseur 10 mm
Poids 5,5 kg
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964470 115X200
Réf. fabricant 60954-00000-03

Description

Exécution:

Tapis de sol pour zones à fort passage, telles que les entrées, les couloirs, les sanitaires, les ascenseurs. Le tapis en nylon High-Twist présente une excellente capacité d’absorption des saletés (800 g/m²) et une face inférieure antidérapante en caoutchouc nitrile. Sans PVC, résistant à la lumière et à la décoloration. Lavable à 60 °C. Le tapis convient pour une utilisation à l’intérieur ou dans des endroits couverts.
Hauteur : env. 10 mm
Poids: 2,4 kg/m²
Absorption d’eau: 3 – 4 l/m²
Couleur: anthracite

Norme:

EN 13501-1 / Cfl-s1, EN 14041 Antistatique, NFSI High-Traction

Téléchargements et documents

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier