Tapis de sol modulaire D

Réf.: 964460 D
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Confort position debout: Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
  • Protection antichocs: Sol
  • Propriété du matériau: résistant à l’huile; difficilement inflammable

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Confort position debout Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température)
Protection antichocs Sol
Propriété du matériau résistant à l’huile; difficilement inflammable
Longueur 132 cm
Longueur d’extension 130 cm
Largeur 100 cm
Epaisseur 16 mm
Dureté suivant Shore A 55
Matière Caoutchouc nitrile (NBR)
Couleur gris foncé moucheté
Enfichable oui
Classe de protection incendie Bfl-s1
Poids 18,3 kg
Type de produit Tapis pour postes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 964460 D
EAN / GTIN 4067263137351
Réf. fabricant 964460 D

Description

Exécution:

Tapis industriel modulaire pour sollicitations moyennes à élevées. Peut être posé dans un système composite flexible. Le tapis en caoutchouc ergonomique convient pour les postes de travail assis et debout dans les environnements secs et humides. La surface du tapis est dotée d’un point de pivot optimal et d’excellentes propriétés antidérapantes. Surface très facile à nettoyer avec propriétés de réflexion de la lumière. Le tapis de sol résistant à l’huile présente une classe de protection incendie Bfl-s1. Grâce aux propriétés élastiques du mélange de caoutchouc et de la géométrie spéciale au dos, le tapis a un effet particulièrement amortisseur et activant, protège contre le froid malsain. Tapis durable, pour service à plusieurs équipes. Conducteur électrique, résistance de surface inférieure à 107Ω. Le tapis porte un label de sécurité ESD.
Bords en biais sur 3 côtés pour un accès aisé. Un côté avec denture en puzzle / assemblage à queue d’aronde. Pièce de début et d’extrémité pour la pose en rangées.

Norme:

EN 61340-4-1, conformité REACH.

Remarque(s):

Peut être posé sur des surfaces stabilisées telles que béton / chape, sol en résine synthétique, asphalte, carrelage. La fondation doit être plate, propre et lisse. Les tapis en caoutchouc se coupent facilement avec un cutter.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier