{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Confort position debout | Antifatigue; Antidérapant; Isolation (température) | |
Protection antichocs | Sol | |
Propriété du matériau | résistant à l'huile; difficilement inflammable | |
Propriété électrostatique | ZED/ESD | |
Longueur | 135 cm | |
Largeur | 100 cm | |
Epaisseur | 16 mm | |
Dureté suivant Shore A | 55 | |
Matière | Caoutchouc nitrile (NBR) | |
Couleur | gris clair moucheté | |
Classe de protection incendie | Bfl-s1 | |
Poids | 20 kg | |
Type de produit | Tapis de travail |
Référence article | 964451 100X135 | |
EAN / GTIN | 4067263476788 | |
Réf. fabricant | 964451 100X135 |