{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Hauteur | 670 mm | |
Largeur | 860 mm | |
Profondeur | 1 260 mm | |
Largeur utile | 800 mm | |
Profondeur utile | 1 200 mm | |
Hauteur de remplissage | 500 mm | |
Hauteur de gerbage max. | 600 mm | |
Largeur d'entrée | 660 mm | |
Profondeur d'entrée | 1 060 mm | |
Garde au sol | 100 mm | |
Charge admissible | 2 000 kg | |
Charge admissible gerbage | 10 000 kg | |
Matière | Tôle d'acier | |
Couleur | gris souris RAL 7005 | |
Exécution paroi | avec clapet | |
Rebord de gerbage 3 côtés | non | |
Bords de levage avec œillets | oui | |
Avec passages pour fourches | non | |
Grutable | oui | |
Gerbage mixte de tailles différentes possible | non | |
empilable | oui | |
Poids | 53 kg | |
Type de produit | Conteneur gerbable et de transport de grande capacité |
Référence article | 963561 1200X800 | |
EAN / GTIN | 4251572702908 | |
Réf. fabricant | M1520-07-01 |