Bac de transport empilable verni 2

Réf.: 963385 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 2
Référence fabricant Série 14/6
Volume 24,9 l
Hauteur 200 mm
Largeur 321 mm
Profondeur 479 mm
Dim. nom. largeur 300 mm
Dim. nom. profondeur 450 mm
Charge admissible 120 kg
Charge de gerbage 1 200 kg
Matière Tôle d'acier
Couleur verni gris-bleu
Type de poignée Poignée abattante
Rebord de gerbage enroulé 4 côtés oui
Type de produit Bac de transport empilable

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963385 2
EAN / GTIN 4052939882369
Réf. fabricant 8070

Description

Exécution:

En tôle d’acier pour charges lourdes.
Grande capacité de gerbage.
Stabilité élevée grâce au rebord de gerbage enroulé.
Verni gris-bleu.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier