Bac Euronorm gris, Type: NB5

Réf.: 963380 NB5
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type NB5
Hauteur 120 mm
Largeur 300 mm
Profondeur 200 mm
Matière Polypropylène
Couleur gris
Forme de la poignée Poignée extérieure
Type de produit Bacs Euronorm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963380 NB5
EAN / GTIN 8055520105164
Réf. fabricant NB5V1-139105110118
Manufacturer Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Exécution:

Bacs de transport empilables de haute qualité, en plastique.
La structure fondamentale des bacs en plastique repose sur trois dimensions de base.
Ces bacs peuvent être utilisés dans de nombreux secteurs différents.
Grâce à leurs parois robustes renforcées par diverses nervures, les bacs présentent une excellente résistance à la déformation.
Résistent à la plupart des acides et huiles.

Remarque(s):

Accessoires adaptés (couvercle, fermeture, clip), voir codes art. 963382963384.