{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | 4 | |
Hauteur | 128 mm | |
Largeur | 150 mm | |
Profondeur | 235 mm | |
Largeur, intérieur | 138 mm | |
Profondeur int. | 200 mm | |
Matière | Tôle d'acier | |
Couleur | verni gris-bleu | |
Couleur | verni gris-bleu | |
Préparé pour couvercle | oui | |
Préparé pour code EAN au verso | non | |
Préparé pour regard | oui | |
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac | non | |
empilable | oui | |
Possibilité de marquage | via étiquette clipsable | |
Blocage dans les tiroirs | non | |
Type de produit | Bacs de rangement ouverts |
Référence article | 963341 4 | |
EAN / GTIN | 4052939477879 | |
Réf. fabricant | 6890 |