{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type | SB6 | |
Volume de remplissage | 0,2 l | |
Hauteur | 50 mm | |
Largeur | 100 mm | |
Profondeur | 85 mm | |
Largeur, intérieur | 83 mm | |
Profondeur int. | 63 mm | |
Matière | Polyéthylène | |
Couleur | gris | |
Préparé pour couvercle | oui | |
Préparé pour code EAN au verso | non | |
Préparé pour regard | oui | |
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac | non | |
empilable | oui | |
Possibilité de marquage | via porte-étiquettes | |
Blocage dans les tiroirs | non | |
Contenu par carton | 50 | |
Type de produit | Bacs de rangement ouverts |
Référence article | 963325 SB6 | |
EAN / GTIN | 4009292801315 | |
Réf. fabricant | VPE 19100614 |