Jeu de bacs de rangement ouverts PE, bleu, Type: SB6

Réf.: 963324 SB6
Fixer le prix 50 Unité (CHF 1,95 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type SB6
Volume de remplissage 0,2 l
Hauteur 50 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 85 mm
Largeur, intérieur 83 mm
Profondeur int. 63 mm
Matière Polyéthylène
Couleur bleus
Préparé pour couvercle oui
Préparé pour code EAN au verso non
Préparé pour regard oui
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac non
empilable oui
Possibilité de marquage via porte-étiquettes
Blocage dans les tiroirs non
Contenu par carton 50
Type de produit Bacs de rangement ouverts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963324 SB6
EAN / GTIN 4009292801322
Réf. fabricant VPE 19100624
Manufacturer Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Description

Adapté(s) pour:

Plateaux pour bacs 914920, 928235, Multifix 928201 (sauf réf. SB2 et SB3Z), pour armoires roulantes 918583 réf. TB3, pour panneaux de support 940705 réf. S dans des armoires combinables et pour armoires à rayonnages / armoires murales suspendues 944003 − 944039 et 943901 à 943907. En outre, les supports de bacs 955810 réf. 100 permettent de suspendre des petits bacs de rangement ouverts 963321 réf. SB6 et SB5 à des panneaux perforés.

Remarque(s):

Vente uniquement par cartons complets.