Jeu de bacs de rangement ouverts PE SB6

Réf.: 963323 SB6
Fixer le prix 50 Unité (CHF 1,96 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type SB6
Volume de remplissage 0,2 l
Hauteur 50 mm
Largeur 100 mm
Profondeur 85 mm
Largeur, intérieur 83 mm
Profondeur int. 63 mm
Matière Polyéthylène
Couleur rouges
Préparé pour couvercle oui
Préparé pour code EAN au verso non
Préparé pour regard oui
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac non
empilable oui
Possibilité de marquage via porte-étiquettes
Blocage dans les tiroirs non
Contenu par carton 50
Type de produit Bacs de rangement ouverts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963323 SB6
EAN / GTIN 4009292801339
Réf. fabricant VPE 19100641

Description

Adapté(s) pour:

Plateaux pour bacs 914920, 928235, Multifix 928201 (sauf réf. SB2 et SB3Z), pour armoires roulantes 918583 réf. TB3, pour panneaux de support 940705 réf. S dans des armoires combinables et pour armoires à rayonnages / armoires murales suspendues 944003 − 944039 et 943901 à 943907. En outre, les supports de bacs 955810 réf. 100 permettent de suspendre des petits bacs de rangement ouverts 963321 réf. SB6 et SB5 à des panneaux perforés.

Remarque(s):

Vente uniquement par cartons complets.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop