Bac de rangement ouvert PE seul SB2

Réf.: 963321 SB2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type SB2
Volume de remplissage 23,1 l
Hauteur 200 mm
Largeur 310 mm
Profondeur 500 mm
Largeur, intérieur 280 mm
Profondeur int. 445 mm
Matière Polyéthylène
Couleur vert
Préparé pour couvercle oui
Préparé pour code EAN au verso non
Préparé pour regard oui
Préparé pour regard comme séparateur d'objets en vrac non
empilable oui
Possibilité de marquage via porte-étiquettes
Blocage dans les tiroirs non
Type de produit Bacs de rangement ouverts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963321 SB2
EAN / GTIN 4009292800141
Réf. fabricant 19100261 SB 2 GRÜN

Description

Adapté(s) pour:

Plateaux pour bacs 914920, 928235, Multifix 928201 (sauf réf. SB2 et SB3Z), pour armoires roulantes 918583 réf. TB3, pour panneaux de support 940705 réf. S dans des armoires combinables et pour armoires à rayonnages / armoires murales suspendues 944003 − 944039 et 943901 à 943907. En outre, les supports de bacs 955810 réf. 100 permettent de suspendre des petits bacs de rangement ouverts 963321 réf. SB6 et SB5 à des panneaux perforés.

Remarque(s):

Bacs de rangement ouverts disponibles individuellement.