Glissière pour bacs de rangement ouverts, Type: AC1

Réf.: 963307 AC1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 30 mm
Largeur 134 mm
Profondeur 277 mm
Domaine d'utilisation Bac de rangement ouvert
Poids 0,55 kg
Type de produit Rails de guidage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 963307 AC1
EAN / GTIN 4045197889126
Réf. fabricant 963307 AC1

Description

Exécution:

Glissière en métal pour le montage de bacs de rangement ouverts sous le plan de travail. Avec dispositif de blocage intégré pour éviter que le bac de rangement ouvert soit complètement sorti par accident.

Utilisation:

Les bacs de rangement ouverts peuvent être montés sous un plan de travail et tirés comme des tiroirs.

Adapté(s) pour:

963301 réf. AC1 et AC2.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier