Jeu de clés à douilles 1/4 pouce et 1/2 pouce 29

Réf.: 962875 29
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en E: 9×36
  • Carré d'entraînement: 1/4; 1/2
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 75

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en E 9×36
Carré d'entraînement 1/4 pouce; 1/2 pouce
Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
Largeur 149 mm
Profondeur 598 mm
Largeur en E 9 E
Profondeur en E 36 E
Largeur de tiroir remplie en E 9 E
Nombre d'outils 29
Exécution avec clé à douilles
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 962875 29
EAN / GTIN 2050001799180

Description

Exécution:

Jeux d'outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils / tiroirs de profondeur 36 E. Les mousses rigides prédécoupées remplissent 9 E (149×598×30 mm) ou 18 E (298×598×30 mm) de la largeur de tiroir.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962875 réf. 0: 1 pc.
Douilles 6 pans 1/4 pouce 631029
Réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12: 1 pc. de chaque
Douilles 12 pans 1/2 pouce 642129
Réf. 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27: 1 pc. de chaque
Rallonges 1/4 pouce 632429 réf. 50; 150: 1 pc. de chaque
Rallonges 1/2 pouce 641029 réf. 75; 255: 1 pc. de chaque
Poignée transversale 1/4 pouce 633029 réf. 1/4: 1 pc.
Poignée transversale 1/2 pouce 641329 réf. 295: 1 pc.
Cardan 1/4 pouce 633529 réf. 1/4: 1 pc.
Cardan 1/2 pouce 641629 réf. 1/2: 1 pc.
Cliquet réversible, 1/4 pouce 632025 réf. 1/4: 1 pc.
Cliquet réversible, 1/2 pouce 640025 réf. 1/2: 1 pc.

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier