Jeu de tournevis 6 pans 0

Réf.: 962871 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en E: 9×36
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 75

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
    Degré de remplissage d'un tiroir en E 9×36
    Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
    Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
    Largeur 149 mm
    Profondeur 598 mm
    Largeur en E 9 E
    Profondeur en E 36 E
    Largeur de tiroir remplie en E 9 E
    Exécution vide pour jeux d’outils
    Type de produit Mousse rigide prédécoupée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 962871 0
    EAN / GTIN 4045197765802
    Réf. fabricant 962871 0

    Description

    Exécution:

    Jeux d'outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l'huile et n'absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
    Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

    Adapté(s) pour:

    Armoires à outils / tiroirs de profondeur 36 E. Les mousses rigides prédécoupées remplissent 9 E (149×598×30 mm) ou 18 E (298×598×30 mm) de la largeur de tiroir.

    Livraison:

    Mousse rigide prédécoupée vide 962871 réf. 0: 1 pièce