Jeu de tournevis pour Torx® 0

Réf.: 962860 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir en E: 9×36
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: 75

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir en E 9×36
Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée 75 mm
Largeur 149 mm
Profondeur 598 mm
Largeur en E 9 E
Profondeur en E 36 E
Largeur de tiroir remplie en E 9 E
Nombre d'outils 0
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 962860 0
EAN / GTIN 4045197516114
Réf. fabricant 962860 0

Description

Exécution:

Jeux d’outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

Adapté(s) pour:

Armoires à outils / tiroirs de profondeur 36 E. Les mousses rigides prédécoupées remplissent 9 E (149×598×30 mm) ou 18 E (298×598×30 mm) de la largeur de tiroir.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962860 réf. 0: 1 pc.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop