Jeu d'outils d'inspection 0

Réf.: 962720 0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir: 1/3
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir 1/3
Convient pour équipements d'atelier Etabli
Largeur 160 mm
Profondeur 520 mm
Nombre d'outils 0
Exécution vide pour jeux d’outils
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 962720 0
EAN / GTIN 4045197546470
Réf. fabricant 962720 0

Description

Exécution:

Jeux d’outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

Adapté(s) pour:

Tiroirs de la série d’établis Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (largeur de bloc 600 mm) et tiroirs HOLEX, surface utile 490×520 mm. Les compartiments alvéolés en mousse rigide remplissent 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) ou 3/3 (482×520×30 mm) de la surface utile des tiroirs.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962720 réf. 0: 1 pc.

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier