{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir | 2/3 | |
Carré d'entraînement | 1/4 pouce; 1/2 pouce | |
Convient pour équipements d'atelier | Etabli | |
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée | ≥ 80 mm | |
Largeur | 321 mm | |
Profondeur | 520 mm | |
Nombre d'outils | 0 | |
Exécution | vide pour jeux d’outils | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 962667 0 | |
Réf. fabricant | 962667 0 |