{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur | 30 mm | |
Degré de remplissage d'un tiroir | 1/3 | |
Convient pour équipements d'atelier | Etabli | |
Largeur | 160 mm | |
Profondeur | 520 mm | |
Nombre d'outils | 6 | |
Exécution | Avec tournevis | |
Type de produit | Mousse rigide prédécoupée |
Référence article | 962650 6 | |
EAN / GTIN | 2050001796820 | |
Réf. fabricant | 962650 6 |