Jeu de clés polygonales doubles 0

Réf.: 962647 0
Remise
22,60 CHF
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'outils Prix unitaire TTC
  • Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur: 30
  • Degré de remplissage d'un tiroir: 1/3
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli
  • Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée: ≥ 80

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Composition de la mousse rigide LD45, épaisseur 30 mm
Degré de remplissage d'un tiroir 1/3
Convient pour équipements d'atelier Etabli
Hauteur frontale de tiroir minimum appropriée ≥ 80 mm
Largeur 160 mm
Profondeur 520 mm
Nombre d'outils 0
Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 962647 0
EAN / GTIN 4045197546326
Réf. fabricant 962647 0

Description

Exécution:

Jeux d’outils dans des mousses rigides prédécoupées, bicolores. La mousse à pores fermés résiste à l’huile et n’absorbe aucun liquide. Couche supérieure anthracite, la partie inférieure contraste par sa couleur bleue pour mettre en évidence les outils manquants.
Mousses rigides prédécoupées sans outils (vides).

Adapté(s) pour:

Tiroirs de la série d’établis Kompakt, Kompakt-L, Kompakt-H, Kombi (largeur de bloc 600 mm) et tiroirs HOLEX, surface utile 490×520 mm. Les compartiments alvéolés en mousse rigide remplissent 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) ou 3/3 (482×520×30 mm) de la surface utile des tiroirs.

Livraison:

Mousse rigide prédécoupée vide 962647 réf. 0: 1 pc.