Boîte pour clés à fourche / mixtes

Réf.: 961080
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
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
Hauteur 48 mm
Largeur 240 mm
Profondeur 336 mm
Nombre de logements 12
Pour forme de clé Clé polygonale double ou mixte
Pour ouverture de clé 4 mm - 24 mm
Matière Plastique ABS
Couleur noir
Type de produit Boîtes de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 961080
EAN / GTIN 4037519002573
Réf. fabricant AQ-2110-CH8000

Description

Utilisation:

Pour le rangement de 12 clés à fourches, polygonales doubles ou mixtes droites de 4 à 24.

Remarque(s):

Plaques de base pour logement des bacs, voir code art. 961140.