Boîte pour forets hélicoïdaux 6,1 - 10,0 mm

Réf.: 961070
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 48 mm
Largeur 144 mm
Profondeur 192 mm
Pour forets avec ⌀ 6,1 mm - 10 mm
Matière Plastique ABS
Couleur noir
Par incrément de 0,1 mm
empilable oui
Fixation sur tapis à picots oui
Type de produit Boîtes de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 961070
EAN / GTIN 4037519002153
Réf. fabricant AQ-2116-CH8000

Description

Remarque(s):

Plaques de base pour logement des bacs, voir code art. 961140.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop