Boîte pour forets hélicoïdaux 1,0 - 6,0 mm, Hauteur 48 mm

Réf.: 961060
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
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
Hauteur 48 mm
Largeur 144 mm
Profondeur 144 mm
Pour forets avec ⌀ 1 mm - 6 mm
Matière Plastique ABS
Couleur noir
Par incrément de 0,1 mm
empilable oui
Fixation sur tapis à picots oui
Type de produit Boîtes de rangement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 961060
EAN / GTIN 4037519002078
Réf. fabricant AQ-2115-CH8000

Description

Remarque(s):

Plaques de base pour logement des bacs, voir code art. 961140.