UNI-BOX 48 mm de haut, Largeur×profondeur: 72X192mm

Réf.: 960910 72X192
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×profondeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 48 mm
Hauteur, intérieur 42 mm
Largeur 72 mm
Largeur, intérieur 61 mm
Profondeur 192 mm
Profondeur int. 181 mm
Matière Plastique ABS
Préparé pour couvercle oui
empilable oui
Fixation sur tapis à picots oui
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960910 72X192
EAN / GTIN 4037519008407
Réf. fabricant AQ-0121-CH8000

Description

Remarque(s):

Plaques de base pour logement des bacs, voir code art. 961140.