Paroi crantée pour tiroirs largeur 1322 mm 150/175 mm

Réf.: 960520 150/175
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

pour tiroirs à ouverture frontale (mm) Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
    Hauteur 125 mm
    Division 1 E = 17 mm
    Pour hauteur de tiroir 150/175 mm
    Pour largeur de tiroir 1 322 mm
    Pour largeur de tiroir en E 78E
    Pour profondeur de tiroir 610 mm
    Pour profondeur de tiroir en E 36E
    Matière Tôle d'acier vernie RAL 7035 gris clair
    Fixation sur le fond du tiroir Vissage à l'aide des vis 960530
    Type de produit Parois de séparation à fentes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960520 150/175
    EAN / GTIN 4045197333438
    Réf. fabricant 960520 150/175

    Description

    Exécution:

    Les parois sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation. Visser les parois au fond de tiroir! Vis, voir code art. 960530.
    Verni en RAL 7035 gris clair.