Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 78×36 E) pour hauteur frontale de tiroir 7+20

Réf.: 960450 7+20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
    Division 1 E = 17 mm
    Nombre de parois crantées 7
    Nombre de tôles de séparation 20
    Pour hauteur de tiroir 75 mm
    Pour largeur de tiroir en E 78E
    Pour profondeur de tiroir en E 36E
    Pour largeur utile de tiroir 1 326 mm
    Pour prof. utile de tiroir 612 mm
    Type de produit Séparation de tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960450 7+20
    EAN / GTIN 4045197345424
    Réf. fabricant 960450 7+20

    Description

    Exécution:

    Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes au pas de 17 mm servent à placer des tôles de séparation.
    Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

    Utilisation:

    Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 78×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 1326×612 mm.

    Contenu:

    Paroi crantée 960500: 7 pc.
    Tôle de séparation (voir 960540960600): 18 pc. réf. 149; 2 pc. réf. 200