Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 54×36 E) pour hauteur frontale de tiroir 3+6

Réf.: 960440 3+6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
    Division 1 E = 17 mm
    Nombre de parois crantées 3
    Nombre de tôles de séparation 6
    Pour hauteur de tiroir 300 mm
    Pour largeur de tiroir en E 54E
    Pour profondeur de tiroir en E 36E
    Pour largeur utile de tiroir 918 mm
    Pour prof. utile de tiroir 612 mm
    Type de produit Séparation de tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960440 3+6
    EAN / GTIN 4045197345417
    Réf. fabricant 960440 3+6

    Description

    Exécution:

    Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes au pas de 17 mm servent à placer des tôles de séparation.
    Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

    Utilisation:

    Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 54×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 918×612 mm.

    Contenu:

    Paroi crantée 960500: 3 pc.
    Tôle de séparation (voir 960540960600): 4 pc. réf. 200; 2 pc. réf. 251