Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 54×36 E) pour hauteur frontale de tiroir, 100/125 mm, Nombre de pièces: 8+31

Réf.: 960400 8+31
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 8
Nombre de tôles de séparation 31
Pour hauteur de tiroir 100 mm; 125 mm
Pour largeur de tiroir en E 54E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Pour largeur utile de tiroir 918 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960400 8+31
EAN / GTIN 4045197345325
Réf. fabricant 960400 8+31

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes au pas de 17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 54×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 918×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 8 pc.
Tôle de séparation (voir 960540960600): 31 pc. réf. 98

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier