Jeu d’éléments de compartimentage pour une armoire complète, 36×36 E, Taille adaptée aux armoires 943201 / 943206: 900/7B

Réf.: 960370 900/7B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille adaptée aux armoires 943201 / 943206 Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G 36×36 E
Division 1 E = 17 mm
Pour largeur de tiroir en E 36 E
Pour profondeur de tiroir en E 36 E
Pour largeur utile de tiroir 612 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Pour armoire 943201 ; 943206 900/7B
Type de produit Compartimentage des tiroirs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960370 900/7B
EAN / GTIN 4045197658487
Réf. fabricant 960370 900/7B

Description

Utilisation:

Pour équiper une armoire à outils complète 943201 ou 943206.

Contenu:

Equipement par tiroir.

Contenu:

Jeu de cuvettes (pour hauteur de tiroir): Réf. 4+3+2 (50 mm) 960250
Jeu de bacs pour petites pièces (pour hauteur de tiroir): Réf. 1−3/44 (75 mm) 960260
Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour hauteur de tiroir): Réf. 5+22 (75 mm); Réf. 4+18 (125 mm); Réf. 4+18 (150 mm); Réf. 3+14 (175 mm); Réf. 2+4 (250 mm) 960310960350

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier