Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 36×36 E) pour hauteur frontale de tiroir 4+18

Réf.: 960300 4+18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 4
Nombre de tôles de séparation 18
Pour hauteur de tiroir 50 mm
Pour largeur de tiroir en E 36E
Pour profondeur de tiroir en E 36E
Pour largeur utile de tiroir 612 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960300 4+18
EAN / GTIN 4045197345059
Réf. fabricant 960300 4+18

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 612×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 4 pc.
Tôle de séparation suivant la hauteur frontale de 960540 à 960600: 12 pc. réf. 98;  6 pc. réf.149