Jeu de bacs pour petites pièces pour 1 tiroir 2/32

Réf.: 960280 2/32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille du récipient / Nombre Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur×profondeur en E 36×36 E
    Hauteur récipient 71 mm
    Division 1 E = 17 mm
    Nombre total de bacs 32
    pour hauteur frontale de tiroir à partir de 100 mm
    Pour largeur de tiroir en E 36E
    Pour profondeur de tiroir en E 36E
    Pour largeur utile de tiroir 612 mm
    Pour prof. utile de tiroir 612 mm
    Matière Polystyrol
    Type de produit Bacs pour petites pièces

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960280 2/32
    EAN / GTIN 4045197809933
    Réf. fabricant 960280 2/32

    Description

    Exécution:

    Bacs pour petites pièces en polystyrol.
    Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

    Utilisation:

    Pour le rangement de vis, écrous, rondelles, etc.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 36×36 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 612×612 mm.

    Contenu:

    Bacs pour petites pièces 960650; 75×150 mm: 32