Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 27×36 E) pour hauteur frontale de tiroir 3+6

Réf.: 960220 3+6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 3
Nombre de tôles de séparation 6
Pour hauteur de tiroir 150 mm; 175 mm
Pour largeur de tiroir en E 27E; 36E
Pour profondeur de tiroir en E 36E; 27E
Pour largeur utile de tiroir 459 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960220 3+6
EAN / GTIN 4045197344854
Réf. fabricant 960220 3+6

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 27×36 E et 36×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 3 pc.
Tôle de séparation 960550960590: 2 pc. réf. 98; 4 pc. réf. 115