Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 27×36 E) pour hauteur frontale de tiroir, 100/125 mm, Nombre de pièces: 5+11

Réf.: 960210 5+11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 5
Nombre de tôles de séparation 11
Pour hauteur de tiroir 100 mm; 125 mm
Pour largeur de tiroir en E 27E; 36E
Pour profondeur de tiroir en E 36E; 27E
Pour largeur utile de tiroir 459 mm
Pour prof. utile de tiroir 612 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960210 5+11
EAN / GTIN 4045197344809
Réf. fabricant 960210 5+11

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 27×36 E et 36×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×612 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960500: 5 pc.
Tôle de séparation 960550960590: 7 pc. réf. 64; 4 pc. réf. 81