Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 27×36 E) pour hauteur frontale de tiroir 4+7

Réf.: 960200 4+7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pièces Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
    Division 1 E = 17 mm
    Nombre de parois crantées 4
    Nombre de tôles de séparation 7
    Pour hauteur de tiroir 75 mm
    Pour largeur de tiroir en E 27E; 36E
    Pour profondeur de tiroir en E 36E; 27E
    Pour largeur utile de tiroir 459 mm
    Pour prof. utile de tiroir 612 mm
    Type de produit Séparation de tiroir

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960200 4+7
    EAN / GTIN 4045197344779
    Réf. fabricant 960200 4+7

    Description

    Exécution:

    Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
    Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes à barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

    Utilisation:

    Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 27×36 E et 36×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×612 mm.

    Contenu:

    Paroi crantée 960500: 4 pc.
    Tôle de séparation 960550960590: 5 pc. réf. 81; 2 pc. réf. 98