Jeu de cuvettes pour 1 tiroir M4

Réf.: 960190 M4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
    Largeur×profondeur en E 27×36 E
    Hauteur de cuvette 26 mm
    Largeur de cuvette 34 mm
    Division 1 E = 17 mm
    pour hauteur frontale de tiroir à partir de ≥ 50 mm
    Pour largeur de tiroir en E 27E; 36E
    Pour profondeur de tiroir en E 36E; 27E
    Matière Plastique ABS
    Type de produit Cuvette pour tiroirs

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 960190 M4
    EAN / GTIN 4045197344717
    Réf. fabricant 960190 M4

    Description

    Exécution:

    Cuvettes bacs en plastique antichocs (ABS). Intérieur alvéolé pour compartimentage à l'aide de séparations enfichables.
    Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

    Utilisation:

    Pour le rangement de tarauds, alésoirs, forets hélicoïdaux, etc.

    Adapté(s) pour:

    Tiroirs 27×36 E et 36×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×612 mm.

    Contenu:

    Séparations insérables 960630: 72 pièces réf. 4
    Cuvette 960620: 12 pc. réf. 4