Jeu de bacs pour petites pièces pour 1 tiroir B46/1-3

Réf.: 960183 B46/1-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
49 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur×profondeur en E 27 ×27 E
Hauteur récipient 46 mm
pour hauteur frontale de tiroir à partir de 75 et plus mm
Type de produit Bacs pour petites pièces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960183 B46/1-3
EAN / GTIN 4045197887665
Réf. fabricant 960183 B46/1-3

Description

Exécution:

Bacs pour petites pièces en polystyrène.
Des porte-étiquettes (960665) ou des supports pour codes à barres (960660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement de vis, écrous, rondelles, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 27×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 459×459 mm.

Contenu:

Bacs 960650: 12 pièces réf. 46/1 ; 6 pièces réf. 46/2 ; 3 pièces réf. 46/3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier