Jeu de tapis antidérapants 5 pièces

Réf.: 960163
(CHF 211,76 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Etabli
Exécution Découpe
Largeur 490 mm
Profondeur 520 mm
Epaisseur 2 − 3 mm
Matière Tissu en fils de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante.
Surface ouvert
Couleur noir
Contenu du kit 5
Type de produit Tapis antidérapants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960163
EAN / GTIN 2050001854476
Réf. fabricant 960163

Description

Exécution:

Tapis avec structure alvéolée en tissu en fils de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante. Extrêmement antidérapant et indéchirable.

Norme:

DIN EN 597-1 / 6.4 (essai d'inflammabilité); VDI 2700:2009 / page 15 / point 11.3 (comportement à la déformation et à l'écrasement).
Les prescriptions REACH sont respectées. Les tapis ne contiennent aucune substance SVHC en une proportion > 0,1 %. Conforme RoHS.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 92 0140, 93 3730, 93 3760, 93 4194 et tiroirs des établis 92 0000, 92 0010, 93 0950 − 93 3427, 93 3500 − 93 3900, 93 4400 − 93 4650 et 93 4100 − 93 4170.
Pour largeur de caisson 600 mm. Pour dimensions intérieures des tiroirs 490×520 mm.

Remarque(s):

Aucune adhérence et aucun effet antidérapant en présence d'humidité.