Tôle de séparation, Hauteur×Largeur: 73X200mm

Réf.: 960040 73X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
214 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur×Largeur (mm) Prix unitaire TTC
  • Convient pour équipements d'atelier: Etabli

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Etabli
Hauteur 73 mm
Largeur 200 mm
Largeur en E 20 E
Division 1 E = 10 mm
Logement coudé pour porte-étiquettes non
Pour hauteur de tiroir 100; 120 mm
Matière Aluminium
Fixation sur le fond du tiroir non
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960040 73X200
EAN / GTIN 4045197327635
Réf. fabricant 960040 73X200

Description

Utilisation:

Pour le compartimentage supplémentaire des tiroirs en association avec les parois crantées 960030.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier