Poignées 1000

Réf.: 958491 1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 1 000 mm
Profondeur 160 mm
Type de produit Poignée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 958491 1000
EAN / GTIN 4062406330545
Réf. fabricant 958491 1000

Description

Exécution:

Poignée avec éléments bimatière en Haptoprene et tube gris foncé. Poignée continue pour montage latéral sur plans de travail d’établi. Uniquement pour épaisseurs de panneau de 50 mm.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier