Roulettes montées en usine pour armoires à outils GridLine 24

Réf.: 958481 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de caisson en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur d'appui 160 mm
    Profondeur 600 mm
    ⌀ roulette fixe 125 mm
    ⌀ roulette directrice 125 mm
    Charge admissible max. 600 kg
    Type de produit Roulettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 958481 24
    EAN / GTIN 4062406299873
    Réf. fabricant 958481 24

    Description

    Exécution:

    Chariot GridLine composé de 2 traverses en tôle d’acier galvanisé. Complet avec paire de roues montées et 1 jeu de poignées bimatière en Haptoprene. A visser sur les armoires et armoires à outils GridLine. Poussée à partir de la paroi latérale.
    Montage en usine en cas de commande simultanée d'armoires à outils avec tiroirs et de roulettes GridLine.

    Adapté(s) pour:

    Armoires à outils 930505930735.

    Livraison:

    1 × traverse avec 2 roues directrices avec blocage, 1 × traverse avec 2 roues fixes, 1 × jeu de poignées.

    Attention:

    En raison du risque de basculement, respecter impérativement la hauteur maximale indiquée pour le montage des roulettes.
    Attention au poids de l'armoire / armoire à outils lors de la détermination de la charge admissible.

    Remarque(s):

    Chariot pour armoires à outils GridLine jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Armoires à outils 24×24G uniquement jusqu'à une hauteur de 900 mm. Charge admissible max. totale: 600 kg. Montage indispensable de tiroirs avec système de déverrouillage individuel à une seule main.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier