Kit de montage ultérieur de roulettes 24

Réf.: 958480 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour profondeur de caisson en G Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur d'appui 160 mm
Profondeur 600 mm
⌀ roulette fixe 125 mm
⌀ roulette directrice 125 mm
Charge admissible max. 600 kg
Type de produit Roulettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 958480 24
EAN / GTIN 4062406133481
Réf. fabricant 958480 24

Description

Exécution:

Chariot GridLine composé de 2 traverses en tôle d’acier galvanisé. Complet avec paire de roues montées et 1 jeu de poignées bimatière en Haptoprene. A visser sur les armoires et armoires à outils GridLine. Poussée à partir de la paroi latérale.
Pour montage ultérieur d'armoires et d'armoires à outils GridLine.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 930505930735.

Livraison:

1 × traverse avec 2 roues directrices avec blocage, 1 × traverse avec 2 roues fixes, 1 × jeu de poignées.

Attention:

En raison du risque de basculement, respecter impérativement la hauteur maximale indiquée pour le montage des roulettes.
Attention au poids de l'armoire / armoire à outils lors de la détermination de la charge admissible.

Remarque(s):

Chariot pour armoires à outils GridLine jusqu'à une hauteur de 1000 mm. Armoires à outils 24×24G uniquement jusqu'à une hauteur de 900 mm. Charge admissible max. totale: 600 kg. Montage indispensable de tiroirs avec système de déverrouillage individuel à une seule main.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier