Socle pour armoires, profondeur 28G, Hauteur 50 mm 30

Réf.: 958170 30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de bâti en G Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 50 mm
Largeur 750 mm
Profondeur 700 mm
Pour largeur de caisson en G 30
Pour profondeur de caisson en G 28
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 958170 30
EAN / GTIN 4062406188726
Réf. fabricant 958170 30

Description

Exécution:

En tôle d’acier, socle normal, hauteur 50 mm, avant en retrait de 30 mm.
Socle 50 mm de haut.

Adapté(s) pour:

Armoires 941001941077, 942701942767.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires ne doivent pas être déplacées lorsqu’elles sont chargées.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier