Socle, profondeur 24G, Hauteur 50 mm, Largeur de bâti en G: 24

Réf.: 958060 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de bâti en G Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 50 mm
Largeur 600 mm
Profondeur 600 mm
Pour largeur de caisson en G 24
Pour profondeur de caisson en G 24
Type de produit Socle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 958060 24
EAN / GTIN 4062406133061
Réf. fabricant 958060 24

Description

Exécution:

Socle en tôle d'acier pour montage sous le bâti.
Socle 50 mm de haut.

Adapté(s) pour:

Armoires à outils 930505930735.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Les armoires ne doivent pas être déplacées lorsqu’elles sont chargées.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier