Socle, profondeur 26G, Hauteur 50 mm 16

Réf.: 958010 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de bâti en G Prix unitaire TTC
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Epaisseur du matériau 1,2 mm
    Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Hauteur 50 mm
    Largeur 400 mm
    Profondeur 650 mm
    Pour largeur de caisson en G 16
    Pour profondeur de caisson en G 26
    Type de produit Socle

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 958010 16
    EAN / GTIN 4062406133023
    Réf. fabricant 958010 16

    Description

    Exécution:

    Socle en tôle d'acier, pour fixation sous le bâti du groupe 92.
    Socle 50 mm de haut.

    Coloris:

    Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier